APPROVED VENDOR U51122.025.0125 Machine Screw Pan 1/4-20 X 1 1/4 L, 50PK | AB4NAQ 1ZE48

APPROVED VENDOR U51122.025.0125 Maskinskruvskål 1/4-20 X 1 1/4 L, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB4NAQ Modell: U51122.025.0125Korsreferens: 1ZE48 / 126W96

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

168SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#3
FinishEnkel
Huvud Dia.0.492 "
Huvudhöjd0.175 "
Head TypPan
Längd1.25 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek1 / 4-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.25
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51122.025.0125 Maskinskruvskål 1/4-20 X 1 1/4 L, 50PK
168SEK /packa