Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51122.031.0250 Machine Screw 5/16-18 X 2 1/2 L, 10PK | AC8KBR 3AWF6

APPROVED VENDOR U51122.031.0250 Maskinskruv 5/16-18 X 2 1/2 L, 10PK

Finns i lager
Artikel: AC8KBR Modell: U51122.031.0250Korsreferens: 3AWF6 / 127P80

Få det Maj 22, Onsdag
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
134SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#4
FinishEnkel
Huvud Dia.0.615 "
Huvudhöjd0.218 "
Head TypPan
Längd2.5 "
Material18-8 rostfritt stål
Rockwell HårdhetB70 Min
System för mätningInch
Draghållfasthet60,000 XNUMX min psi
Tråd storlek5 / 16-18

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2115
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)14.99
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51122.031.0250 Maskinskruv 5/16-18 X 2 1/2 L, 10PK
134SEK /packa