Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51140.008.0025 Machine Screw Binding 2-56 X 1/4 L, 100PK | AB9CRV 2BU84

APPROVED VENDOR U51140.008.0025 Maskinskruvbindning 2-56 X 1/4 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9CRV Modell: U51140.008.0025Korsreferens: 2BU84 / 127C01
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
36SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishEnkel
Huvud Dia.0.181 "
Huvudhöjd0.05 "
Head TypBindning
Längd1 / 4 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek2-56

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0238
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7318156070
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51140.008.0025 Maskinskruvbindning 2-56 X 1/4 L, 100PK
36SEK /packa