Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U51160.087.0002 Sexkantmutter Full 7/8-14 1 5/16 Inch, 5PK | AB3YRX 1WB54

APPROVED VENDOR U51160.087.0002 Sexkantsmutter full 7/8-14 1 5/16 tum, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB3YRX Modell: U51160.087.0002Korsreferens: 1WB54 / 42KL28
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
179SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantsmutter
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek7/8 "-14
FinishEnkel
Grade18-8
Höjd3 / 4 "
Material18-8 rostfritt stål
Mutter typSexkantsmutter
Rockwell HårdhetB80 till C32
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
GängtypUNF
Typfull
Bredd1 5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)1.27
Fartygets bredd (cm)16.99
HS-kod7318160060
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51160.087.0002 Sexkantsmutter full 7/8-14 1 5/16 tum, 5PK
179SEK /packa