Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U51211.013.0150 Maskinskruv Rund 6-32 X 1 1/2 L, 100PK | AC3TWH 2WA25

APPROVED VENDOR U51211.013.0150 Maskinskruv rund 6-32 X 1 1/2 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AC3TWH Modell: U51211.013.0150Korsreferens: 2WA25 / 127J01

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

112SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishEnkel
Huvud Dia.0.260 "
Huvudhöjd0.103 "
Head TypRunda
Längd1.5 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek6-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2192
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51211.013.0150 Maskinskruv rund 6-32 X 1 1/2 L, 100PK
112SEK /packa