Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51213.008.0062 Machine Screw Round 2-56 X 5/8 L, 100PK | AB9BQW 2AY48

APPROVED VENDOR U51213.008.0062 Maskinskruv rund 2-56 X 5/8 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9BQW Modell: U51213.008.0062Korsref: 2AY48
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
57SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishEnkel
Huvud Dia.0.162 "
Huvudhöjd0.069 "
Head TypRunda
Längd5 / 8 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek2-56

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0297
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7318156070
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.008.0062 Maskinskruv rund 2-56 X 5/8 L, 100PK
57SEK /packa