PARKER Raka hankontakter, används för gas-/vätsketyp


Filter
Kopplingstyp: A-LOK (R) x MNPT
StilModellRörstorlekGrundmaterialBody MaterialKompressionsgängstorlekHexstorlekMax. TryckRörstorlekTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
8MSC12N-B
1 / 2 "MässingMässing1 / 2 "1-1 / 16 "2200 psi3 / 4 "-40 grader till 400 grader F.576 SEK
B
4MSC2N-S
1 / 4 "KolstålKolstål1 / 4 "1 / 2 "9700 psi1 / 8 "-20 grader till 800 grader F.246 SEK
C
2M1SC2-316
1 / 8 "Rostfritt stålRostfritt stål1 / 8 "3 / 8 "10,900 psi1 / 8 "-425 grader till 1200 grader F.332 SEK
A
2MSC4N-B
1 / 8 "MässingMässing1 / 8 "9 / 16 "3600 psi1 / 4 "-40 grader till 400 grader F.230 SEK
B
12MSC12N-S
3 / 4 "KolstålKolstål3 / 4 "1-1 / 16 "5100 PSI3 / 4 "-20 grader till 800 grader F.778 SEK
B
12MSC8N-S
3 / 4 "KolstålKolstål3 / 4 "1-1 / 16 "5100 PSI1 / 2 "-20 grader till 800 grader F.689 SEK
A
6MSC2N-S
3 / 8 "MässingMässing3 / 8 "5 / 8 "2300 psi1 / 8 "-40 grader till 400 grader F.315 SEK
A
6MSC2N-B
3 / 8 "MässingMässing3 / 8 "5 / 8 "2300 psi1 / 8 "-40 grader till 400 grader F.227 SEK
C
3MSC4N-316
3 / 16 "Rostfritt stålRostfritt stål3 / 16 "9 / 16 "10,300 psi1 / 4 "-425 grader till 1200 grader F.422 SEK
B
10MSC8N-S
5 / 8 "KolstålKolstål5 / 8 "15 / 16 "5400 psi1 / 2 "-20 grader till 800 grader F.576 SEK
A
5MSC4N-B
5 / 16 "MässingMässing5 / 16 "9 / 16 "2800 psi1 / 4 "-40 grader till 400 grader F.28 SEK

Raka hankontakter, används för gas-/vätsketyp

Parkers hankontakter används i processinstrumentering, analytisk installation och industriella applikationer för att tillhandahålla säkra och läckagefria anslutningar mellan kopplingarna. Dessa raka hankontakter är tillverkade av mässing / kolstål / rostfritt stål, vilket ger hållbarhet, korrosionsbeständighet och tolerans mot höga temperaturer och tryck. De har också design med två hylsor som ger ett starkt mekaniskt och antivibrerande grepp på rören och kan monteras från båda sidor. Välj från en uppsättning av dessa A-lås rörkopplingar, tillgängliga i 2200 till 10900 psi tryckklasser.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?