Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51213.011.0037 Machine Screw Round 4-40 X 3/8 L, 100PK | AB9BRD 2AY55

APPROVED VENDOR U51213.011.0037 Maskinskruv rund 4-40 X 3/8 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9BRD Modell: U51213.011.0037Korsref: 2AY55
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
36SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishEnkel
Huvud Dia.0.211-0.193 "
Huvudhöjd0.086 till 0.075 "
Head TypRunda
Längd3 / 8 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek4-40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.06
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318156070
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.011.0037 Maskinskruv rund 4-40 X 3/8 L, 100PK
36SEK /packa