Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51213.019.0031 Machine Screw Round 10-24 X 5/16 L, 100PK | AB9BTW 2AY97

APPROVED VENDOR U51213.019.0031 Maskinskruv rund 10-24 X 5/16 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9BTW Modell: U51213.019.0031Korsreferens: 2AY97 / 126Z87

Få det Maj 20, Måndag
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
119SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishEnkel
Huvud Dia.0.359 "
Huvudhöjd0.137 "
Head TypRunda
Längd5 / 16 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek10-24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3213
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7318156070
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.019.0031 Maskinskruv rund 10-24 X 5/16 L, 100PK
119SEK /packa