Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51213.037.0050 Machine Screw Round 3/8-16 X 1/2 L, 25PK | AB9CBP 2BA80

APPROVED VENDOR U51213.037.0050 Maskinskruv rund 3/8-16 X 1/2 L, 25PK

Finns i lager
Artikel: AB9CBP Modell: U51213.037.0050Korsreferens: 2BA80 / 127A22
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
111SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishEnkel
Huvud Dia.0.708 "
Huvudhöjd0.256 "
Head TypRunda
Längd1 / 2 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek3 / 8-16

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2196
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.037.0050 Maskinskruv rund 3/8-16 X 1/2 L, 25PK
111SEK /packa