Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51215.019.0050 Machine Screw Truss Stainless Steel 10-24 X 1/2L, 100PK | AB9FFV 2CU88

APPROVED VENDOR U51215.019.0050 Maskinskruv fackverk rostfritt stål 10-24 X 1/2L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9FFV Modell: U51215.019.0050Korsreferens: 2CU88 / 127D39

Få det Maj 7, Tisdag
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
122SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishEnkel
Huvud Dia.0.448 "
Huvudhöjd0.118 "
Head TypTruss
Längd1 / 2 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek10-24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1863
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51215.019.0050 Maskinskruv fackverk rostfritt stål 10-24 X 1/2L, 100PK
122SEK /packa