Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U51260.011.0012 Hylssats Skruvkopp 4-40 X 1/8, 100PK | AE4TBL 5MNX0

APPROVED VENDOR U51260.011.0012 Socket Set Skruvkopp 4-40 X 1/8, 100PK

Finns i lager
Artikel: AE4TBL Modell: U51260.011.0012Korsreferens: 5MNX0
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
173SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.050 "
Drivstorlek0.050 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Material18-8 rostfritt stål
Total längd1 / 8 "
Punkt Dia.0.051 till 0.061 "
Punktmaterial18-8 rostfritt stål
PunkttypCup
Rockwell HårdhetHRC 45-53
Tråd storlek4-40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0081
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)4.83
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7318156040
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51260.011.0012 Socket Set Skruvkopp 4-40 X 1/8, 100PK
173SEK /packa