Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51260.013.0018 Socket Set Screw Cup 6-32 X 3/16, 100PK | AF2YKT 6ZB18

APPROVED VENDOR U51260.013.0018 Socket Set Skruvkopp 6-32 X 3/16, 100PK

Finns i lager
Artikel: AF2YKT Modell: U51260.013.0018Korsreferens: 6ZB18

Få det Maj 22, Onsdag
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
191SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.138 "
Drivstorlek1 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Material18-8 rostfritt stål
Total längd3 / 16 "
Punkt Dia.0.064 till 0.074 "
PunkttypCup
Rockwell HårdhetB85 till B95
Tråd storlek6-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0207
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod7318156040
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51260.013.0018 Socket Set Skruvkopp 6-32 X 3/16, 100PK
191SEK /packa