Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51260.013.0025 Socket Set Screw Cup 6-32 X 1/4, 100PK | AF2YKU 6ZB20

APPROVED VENDOR U51260.013.0025 Socket Set Skruvkopp 6-32 X 1/4, 100PK

Finns i lager
Artikel: AF2YKU Modell: U51260.013.0025Korsreferens: 6ZB20 / 160C02
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
198SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.138 "
Drivstorlek1 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Material18-8 rostfritt stål
Total längd1 / 4 "
Punkt Dia.0.064 till 0.074 "
PunkttypCup
Rockwell HårdhetB85 till B95
Tråd storlek6-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0279
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod7318156040
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51260.013.0025 Socket Set Skruvkopp 6-32 X 1/4, 100PK
198SEK /packa