Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U51260.016.0025 Hylssats Skruvkopp 8-32 X 1/4, 100PK | AF2YLA 6ZB30

APPROVED VENDOR U51260.016.0025 Socket Set Skruvkopp 8-32 X 1/4, 100PK

Finns i lager
Artikel: AF2YLA Modell: U51260.016.0025Korsreferens: 6ZB30 / 160C05
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
150SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.164 "
Drivstorlek5 / 64 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Material18-8 rostfritt stål
Total längd1 / 4 "
Punkt Dia.0.076 till 0.087 "
PunkttypCup
Rockwell HårdhetB85 till B95
Tråd storlek8-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod7318156040
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51260.016.0025 Socket Set Skruvkopp 8-32 X 1/4, 100PK
150SEK /packa