Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U51260.031.0075 Hylssats Skruvkopp 5/16-18 X 3/4, 50PK | AE4RRR 5MMV5

APPROVED VENDOR U51260.031.0075 Socket Set Skruvkopp 5/16-18 X 3/4, 50PK

Finns i lager
Artikel: AE4RRR Modell: U51260.031.0075Korsreferens: 5MMV5 / 159Z09
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
301SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.156 "
Drivstorlek5 / 32 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Material18-8 rostfritt stål
Total längd3 / 4 "
Punkt Dia.0.156 till 0.172 "
Punktmaterial18-8 rostfritt stål
PunkttypCup
Rockwell HårdhetB85-B95
System för mätningInch
Tråd storlek5 / 16-18
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2488
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318158030
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellKlassDecimal ekvivalentDrivstorlekVäxeltypFinishHuvudhöjdHuvudets breddMaterialPris
GODKÄND LEVERANTÖR 121081-PR Socket Set Skruvkon 10-32 x 3/16 - Paket med 100 | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex SocketSvartoxid--Legerat stål394SEK
RFQ
GODKÄND LEVERANTÖR 121126-PR Socket Set Skruvkon 1/4-28 x 3/8 - Paket med 100 | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex SocketSvartoxid--Legerat stål423SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51260.031.0075 Socket Set Skruvkopp 5/16-18 X 3/4, 50PK
301SEK /packa