Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51261.019.0018 Socket Set Screw Cup 10-32 X 3/16, 100PK | AF2YLJ 6ZB53

APPROVED VENDOR U51261.019.0018 Socket Set Skruvkopp 10-32 X 3/16, 100PK

Finns i lager
Artikel: AF2YLJ Modell: U51261.019.0018Korsreferens: 6ZB53 / 160C06
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
168SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.190 "
Drivstorlek3 / 32 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Material18-8 rostfritt stål
Total längd3 / 16 "
Punkt Dia.0.088 till 0.102 "
PunkttypCup
Rockwell HårdhetB85 till B95
Tråd storlek10-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0356
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod7318158020
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51261.019.0018 Socket Set Skruvkopp 10-32 X 3/16, 100PK
168SEK /packa