Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51300.013.0087 Machine Screw Flat Stainless Steel 6-32 X 7/8 L, 100PK | AB8WQB 2AA96

APPROVED VENDOR U51300.013.0087 Maskinskruv platt rostfritt stål 6-32 X 7/8 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB8WQB Modell: U51300.013.0087Korsreferens: 2AA96 / 126Y19
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
61SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishEnkel
Huvudvinkel82 grader
Huvud Dia.0.262 "
Huvudhöjd0.083 "
Head TypFlat
Längd7 / 8 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek6-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1359
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7318156070
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51300.013.0087 Maskinskruv platt rostfritt stål 6-32 X 7/8 L, 100PK
61SEK /packa