LOVEJOY Bälgar klämma kopplingar


Filter
Bälgmaterial: Rostfritt stål , Borrtyp: Uttråkad , navmaterial: Aluminium , Keyway: Utan Keyway , Max. Temp. Område (F): 212 , Skruvtyp: Klämskruv , Stil: Bälgklämma , Mätsystem: Imperial
StilModellMax. Axiell felinriktning (in.)Axial snedställningBore AMax. BorraMax. Parallell feljustering (in.)Max. VarvtalMax. HastighetMin. BorraPris (ex moms)
A
BWC41 1/2x3/8
+/- 0.012+/- 0.012 "1/2 "X 3/8"16mm0.00415,00015,000 rpm6mm5 540 SEK
A
BWC41 1/2x1/2
+/- 0.012+/- 0.012 "1 / 2 "x 1 / 2"16mm0.00415,00015,000 rpm6mm2 771 SEK
A
BWC41 5/8x5/8
+/- 0.012+/- 0.012 "5/8 "X 5/8"16mm0.00415,00015,000 rpm6mm1 775 SEK
B
BWLC63 5/8x3/4
+/- 0.020+/- 0.020 "5 / 8 "x 3 / 4"25mm0.00812,70012,700 rpm10mm3 363 SEK
B
BWLC63 3 / 4x1
+/- 0.020+/- 0.020 "3 / 4 "x 1"25mm0.00812,70012,700 rpm10mm4 825 SEK

Bälgar klämma kopplingar

Lovejoy bälgklämma kopplingar är lämpliga för att rymma axiell, parallell och vinkeljustering samtidigt som de ger hög vridstyvhet mellan axlar och elmotorer. Dessa kopplingar har aluminiumnav med bälg i rostfritt stål för låg reaktionslastning och utvalda modeller har kompakt design för låg tröghet. Välj bland ett brett utbud av dessa kopplingsbälgar, tillgängliga i alternativen 12700 och 15000 rpm Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?