Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51300.016.0075 Machine Screw Flat Stainless Steel 8-32 X 3/4 Length, 100PK | AB8WYF 2AB35

APPROVED VENDOR U51300.016.0075 Maskinskruv platt rostfritt stål 8-32 X 3/4 Längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB8WYF Modell: U51300.016.0075Korsref.: 2AB35 / 126Y32

Få det Maj 16, Torsdag
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
70SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishEnkel
Huvudvinkel82-80 grader
Huvud Dia.0.312-0.285 "
Huvudhöjd0.100 "(Ref)
Head TypFlat
Längd3 / 4 "
Material18-8 rostfritt stål
Tråd storlek8-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1966
Fartygets höjd (cm)3.18
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)3.18
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51300.016.0075 Maskinskruv platt rostfritt stål 8-32 X 3/4 Längd, 100PK
70SEK /packa