Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51320.019.0050 Machine Screw Oval Stainless Steel 10-24 X 1/2 L, 100PK | AB9CJY 2BE40

APPROVED VENDOR U51320.019.0050 Maskinskruv Oval Rostfritt stål 10-24 X 1/2 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9CJY Modell: U51320.019.0050Korsreferens: 2BE40 / 127A77
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
110SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishEnkel
Huvudvinkel82 grader
Huvud Dia.0.362 "
Huvudhöjd0.176 "
Head TypOval
Längd1 / 2 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek10-24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.88
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318156070
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51320.019.0050 Maskinskruv Oval Rostfritt stål 10-24 X 1/2 L, 100PK
110SEK /packa