Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U51320.019.0250 Maskinskruv Oval 10-24 X 2 1/2 L, 50PK | AB9CKN 2BE55

APPROVED VENDOR U51320.019.0250 Maskinskruv Oval 10-24 X 2 1/2 L, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB9CKN Modell: U51320.019.0250Korsreferens: 2BE55 / 127A84
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
143SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishEnkel
Huvudvinkel82 grader
Huvud Dia.0.385 "
Huvudhöjd0.176 "
Head TypOval
Längd2.5 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek10-24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3452
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51320.019.0250 Maskinskruv Oval 10-24 X 2 1/2 L, 50PK
143SEK /packa