Flare mutternyckelsatser

Filter

WRIGHT TOOL -

Flare Nut 12 Point Crowfoot skiftnyckelset

StilModellPris (ex moms)
A7024 284 SEK
B70314 606 SEK
PROTO -

Flare mutternyckelsatser

StilModellFinishAntal bitarAntal poängSAE eller metriskSkiftnycklar ingårPris (ex moms)
AJ3800MSvartoxid1012metrisk10mm,11mm,12mm,13mm,14mm,15mm,16mm,17mm,18mm,19mm7 163 SEK
BJ3740satin96SAE och metrisk9 x 11, 10 x 12, 13 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21 mm, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16 "5 513 SEK
SK PROFESSIONAL TOOLS -

Flare mutternyckelsatser

StilModellFinishAntal bitarSAE eller metriskSkiftnycklar ingårPris (ex moms)
A371krom11SAE och metrisk1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8", 9 x 11, 10 x 12, 13 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21 mm4 242 SEK
B376Full polsk6metrisk9 x 11, 10 x 12, 13 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21 mm2 229 SEK
C381Full polsk5SAE1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "1 858 SEK
D383Super Chrome3SAE3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16 "-
RFQ
PROTO -

Flare Nut Wrench Set, SAE, Satin Finsh, Offset Handtag - Paket med 3

ModellArtikelPris (ex moms)
J3760AA8WEB1 407 SEK
PROTO -

Flänsmutternyckelsats 6-punkts 3 / 8-3 / 4 tum 7st

ModellArtikelPris (ex moms)
J3700AAA8WEC3 276 SEK
PROTO -

Flänsmutternyckelsats 6-punkts 7-17mm 5 st

ModellArtikelPris (ex moms)
J3700MAA8WED2 156 SEK
PROTO -

Ratchet Flare Nut Wrench Set 3 / 8-3 / 4 7st

ModellArtikelPris (ex moms)
J3800AAA8WEZ4 257 SEK
WESTWARD -

Flänsmutternyckelsats 9-17mm 3 / 8-7 / 8 8 st

ModellArtikelPris (ex moms)
4YR29AE2NQR1 674 SEK
WRIGHT TOOL -

Fraktionell servicenyckeluppsättning

ModellArtikelPris (ex moms)
D943BAX3JVW4 167 SEK
FERVI -

Skruvnyckelsats, 8 till 22 mm setstorlek

ModellArtikelPris (ex moms)
0541SCF3RBA404 SEK
Se detaljer

Flare mutternyckelsatser

Flänsmutternycklar är skiftnycklar som ofta används i maskin- och VVS-applikationer för att fästa och ta bort sexkantiga muttrar och beslag (även kallad flare-beslag). Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av skiftnyckelsatser från märken som Proto, Wright-verktyg, Westward och SK Professional Tools. proto tillverkar skiftnyckelsatser som innehåller spärrnycklar som har halkskydd. Dessa uppsättningar är försedda med 3 till 10 skiftnycklar och en verktygsrullepåse. Proto 10 -delars skiftnyckelsatser används med 6 & 12 -punkts rördelar, kompressionsbeslag, hydrauliska ledningar, fästelement och ventiler. De ger enkel åtkomst till trånga platser och har en unik design som endast kräver 30-graders rotation för spärrhake och icke-reflekterande svartoxidfinish för användning med icke-pläterade produkter. SK Professionella verktyg skiftnyckelsatser har patenterad SuperKrome -finish för maximal hållbarhet och korrosionsbeständighet. Dessa uppsättningar innehåller upp till 11 skiftnycklar med rundade kanter som ger starkt grepp och kommer förpackade i en praktisk rulle. Deras SureGrip -design driver bara sexkant och ökar vridmomentet samtidigt som kantskador förhindras.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?