Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51341.008.0012 Machine Screw Fillister 2-56 X 1/8 L, 100PK | AB9DBJ 2CA19

APPROVED VENDOR U51341.008.0012 Maskinskruv Fillister 2-56 X 1/8 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9DBJ Modell: U51341.008.0012Korsreferens: 2CA19 / 127C41
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
53SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishEnkel
Huvud Dia.0.140 "
Huvudhöjd0.083 "
Head TypFyllning
Längd1 / 8 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek2-56

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318156070
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51341.008.0012 Maskinskruv Fillister 2-56 X 1/8 L, 100PK
53SEK /packa