PARKER Gripare


Filter
Grundmaterial: Plast , Kroppsmaterial: PFA, PTFE, ETFE , Kopplingstyp: kompression , Temp. Räckvidd: 32 grader till 266 grader F.
StilModellMax. TryckRörstorlekPris (ex moms)
A
1207-0004
150 psi3 / 4 "167 SEK
A
1207-0003
175 psi1 / 2 "151 SEK
A
1207-0023
225 psi1 / 8 "136 SEK
A
1207-0001
225 psi1 / 4 "135 SEK
A
1207-0002
225 psi3 / 8 "146 SEK

Gripare

Parkers beslag eller gripare i Pargrip-serien är utformade för korrosionsbenägna miljöer och kemiska hanteringsapplikationer. Dessa gripar ger en tät anslutning och kan enkelt monteras utan att använda något specialverktyg. För att få anslutningen, sätt bara i slangen i monteringsenheten och fäst muttern ordentligt. Parker Pargrip-gripar är tillverkade av rent PFA-material som ger mer temperaturförmåga jämfört med konventionellt termoplastmaterial. Parkers komprimeringsgripare är lämpliga för halvledartillämpningar i laboratorier och hög renhet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?