DYNABRADE Air Random Orbital Sander med 3 "vinyl eller krok ansiktsdyna


Filter
Luftintag: 1 / 4 "NPT , Genomsnittlig CFM @ 15 sekunders körtid: 3.5 , CFM @ Full belastning: 14 , Avgastyp: Bakre , Fri hastighet: 12,000 rpm , Handtagsmaterial: Komposit , Husmaterial: Komposit , HP: 0.25 , Min. Slangstorlek: 1 / 4 " , Kuddstorlek: 3" , Erforderligt tryck: 90 psi , Gasreglage: Spak , Varierande hastighet: Nej
StilModellOrbit Dia.Total längdPris (ex moms)
A
59105
3 / 16 "6.5 "4 236 SEK
B
59110
3 / 32 "7"3 720 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?