Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51341.016.0062 Machine Screw Fillister 8-32 X 5/8 L, 100PK | AB9DEF 2CA92

APPROVED VENDOR U51341.016.0062 Maskinskruv Fillister 8-32 X 5/8 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9DEF Modell: U51341.016.0062Korsreferens: 2CA92 / 127C75
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
206SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishEnkel
Huvud Dia.0.270 "
Huvudhöjd0.156 "
Head TypFyllning
Längd5 / 8 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek8-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.66
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51341.016.0062 Maskinskruv Fillister 8-32 X 5/8 L, 100PK
206SEK /packa