Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51410.031.0007 Flat Washer Extra Thick Stainless Steel 5/16 Inch, 50PK | AB7EEJ 22UG06

APPROVED VENDOR U51410.031.0007 Platt bricka extra tjockt rostfritt stål 5/16 tum, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB7EEJ Modell: U51410.031.0007Korsreferens: 22UG06 / 42KL78
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
196SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt tvättmaskin
Passar bultstorlekar5 / 16 "
Inuti Dia.11 / 32 "
Material18-8 rostfritt stål
Utanför Dia.3 / 4 "
Tjocklek0.188 "
TypExtra tjock

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.39
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)16.99
Fartygets bredd (cm)16.38
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellPassar bultstorlekarInuti Dia.Utanför Dia.Package ViktRockwell HårdhetTjocklekTjocktoleransTypPris
GODKÄND LEVERANTÖR WAS40414 Flat Bricka 18-8 rostfritt stål Passar 1/4 tum - paket med 25 | AB9KLJ 2DNX2 VAR 404141 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "0.15B700.051 till 0.08 "-Standard333SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51410.031.0007 Platt bricka extra tjockt rostfritt stål 5/16 tum, 50PK
196SEK /packa