Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51500.031.0500 Carriage Bolt 5/16-18 X 5 L, 5PK | AB3TZT 1VE15

APPROVED VENDOR U51500.031.0500 Transportbult 5/16-18 X 5 L, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB3TZT Modell: U51500.031.0500Korsref.: 1VE15
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
117SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
Borrstorlek21 / 64 "
FinishEnkel
Huvud Dia.0.719-0.688 "
Huvudhöjd0.176 till 0.156 "
Head TypRunda
Längd5"
Material18-8 rostfritt stål
Fyrkantig höjd0.187 till 0.156 "
Fyrkantig bredd0.324 till 0.307 "
Draghållfasthet100 till 150 KSI
Tråd storlek5 / 16-18

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.257
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod7318152051
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51500.031.0500 Transportbult 5/16-18 X 5 L, 5PK
117SEK /packa