Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51651.013.0050 Metal Screw Hex #6 1/2 Inch Length, 100PK | AB3ZFC 1WE35

APPROVED VENDOR U51651.013.0050 Metallskruv Hex #6 1/2 tums längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB3ZFC Modell: U51651.013.0050Cross Ref: 1WE35 / 155V12
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
140SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlåtskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek5 / 16 "
FinishEnkel
Huvud Dia.0.244 till 0.250 "
Huvudhöjd0.093 till 0.08 "
Head TypHex tvättmaskin
Längd1 / 2 "
Material18-8 rostfritt stål
Storlek#6
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod7318141030
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellVäxeltypFörarstorlekFinishHuvudvinkelHuvud Dia.HuvudhöjdArtikelLängdPris
GODKÄND LEVERANTÖR 696467-PG Metallskruv sexkantbricka #8 2 tums längd - förpackning om 100 | AB2JCD 1MB69 696467-PGSlitsad / Hex1 / 4 "Zink-pläterad-0.348 "0.11 "Plåtskruv2"411SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51651.013.0050 Metallskruv Hex #6 1/2 tums längd, 100PK
140SEK /packa