AMETEK LAMB Vakuummotorer för genomströmning


Filter
Omgivningstemp. Räckvidd: 40 grader C , Genomsnittligt liv: 500 timmar , Kullager: Boll , Kroppsdia.: 5.7 " , Urladdning: Genomflöde , Plikt: Intermittent , Hz: 50/60 , Isoleringsklass: A , Motordesign: Universal AC / DC , Termiskt motorskydd: Ingen , Montering: Alla positioner , Fas: 1
StilModellSpänningMax. FörstärkareFläktstegKapslingCFM @ 2-in. ÖppningPris (ex moms)
A
116846-00
24 VDC15.72Öppen65.43 115 SEK
B
116309-00
120 VAC6.81Öppna Dripproof1121 079 SEK
C
116884-49
120 VAC9.52Öppen1152 036 SEK
D
116297-00
120 VAC6.91Öppna Dripproof1231 174 SEK
A
115744
120 VAC82Öppna Dripproof991 956 SEK
A
116311-01
120 VAC8.22Öppna Dripproof951 358 SEK
C
115982
120 VAC9.52Öppen1151 814 SEK
C
115923
120 VAC10.82Öppen1221 690 SEK
E
119400-00
120 VAC6.81Öppen112960 SEK
C
116146-00
120 VAC9.52Öppna Dripproof1151 839 SEK
A
116227-00
120 VAC8.82Öppna Dripproof1072 188 SEK
B
116881-50
120 VAC6.81Öppen1121 114 SEK
E
119411-00
120 VAC6.81Öppen1121 165 SEK
A
119402-00
120 VAC7.72Öppen941 415 SEK
F
119347-00
120 VAC121Öppen1471 507 SEK
A
116432-00
120 VAC10.62Öppna Dripproof101.31 750 SEK
A
116457-00
120 VAC7.72Öppna Dripproof941 701 SEK
A
116669-50
120 VAC7.72Öppna Dripproof941 425 SEK
A
115750
120 VAC82Öppna Dripproof991 687 SEK
A
115737
120 VAC82Öppna Dripproof991 594 SEK
A
116343-00
240 VAC4.72Öppen112.32 014 SEK
A
116604-00
240 VAC5.12Öppen1192 188 SEK
A
115756
240 VAC3.52Öppna Dripproof891 941 SEK
A
119403-00
240 VAC42Öppen1021 514 SEK
A
116111-00
240 VAC5.82Öppen1132 188 SEK
B
116882-50
240 VAC4.21Öppen1201 200 SEK
B
116668-50
240 VAC3.81Öppen1131 399 SEK
A
116670-50
240 VAC42Öppna Dripproof1021 767 SEK

Vakuummotorer för genomströmning

Ametek Lamb throw-flow urladdningsvakuummotorer är idealiska för användning med kapsel / verktyg och centrala vakuumsystem för att flytta torr och ren luft. Dessa intermittenta motorer har en öppen / öppen droppsäker kapsling för att förhindra överhettning av motor och kullager för att förhindra smörjmedelsläckage och inträngning av främmande partiklar i höljet. Med en genomsnittlig livslängd på 500 timmar klarar de omgivningstemperaturer upp till 40 grader C. Välj bland ett brett spektrum av dessa genomströmningsvakuummotorer tillgängliga i frekvensvarianterna 50 och 60 Hz på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?