Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51680.011.0037 Metal Screw Flat #4 3/8 Inch Length, 100PK | AB3XMA 1VU96

APPROVED VENDOR U51680.011.0037 Metal Screw Flat #4 3/8 tums längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB3XMA Modell: U51680.011.0037Cross Ref: 1VU96 / 155U74
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
72SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlåtskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#1
FinishEnkel
Huvudvinkel82-80 grader
Huvud Dia.0.212-0.191 "
Huvudhöjd0.067 "(Ref)
Head TypFlat
Längd3 / 8 "
Material18-8 rostfritt stål
Storlek#4
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.04
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318141030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51680.011.0037 Metal Screw Flat #4 3/8 tums längd, 100PK
72SEK /packa