Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51680.013.0062 Metal Screw Flat #6 5/8 Inch Length, 100PK | AB3YJN 1WA13

APPROVED VENDOR U51680.013.0062 Metal Screw Flat #6 5/8 tums längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB3YJN Modell: U51680.013.0062Korsreferens: 1WA13 / 155U78
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
81SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlåtskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishEnkel
Huvudvinkel82-80 grader
Huvud Dia.0.262-0.238 "
Huvudhöjd0.083 "(Ref)
Head TypFlat
Längd5 / 8 "
Material18-8 rostfritt stål
Storlek#6
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.094
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318141030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51680.013.0062 Metal Screw Flat #6 5/8 tums längd, 100PK
81SEK /packa