Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U51680.016.0062 Metal Screw Flat #8 5/8 tums längd, 100PK | AB3YJW 1WA20

APPROVED VENDOR U51680.016.0062 Metal Screw Flat #8 5/8 tums längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB3YJW Modell: U51680.016.0062Korsreferens: 1WA20 / 155U84

Få det Maj 7, Tisdag
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
76SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlåtskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishEnkel
Huvudvinkel82-80 grader
Huvud Dia.0.312-0.285 "
Huvudhöjd0.100 "(Ref)
Head TypFlat
Längd5 / 8 "
Material18-8 rostfritt stål
Storlek#8
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1291
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)6.99
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7318141030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51680.016.0062 Metal Screw Flat #8 5/8 tums längd, 100PK
76SEK /packa