Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51862.013.0043 Machine Screw Truss 6-32 X 7/16 L, 100PK | AB9DMH 2CB86

APPROVED VENDOR U51862.013.0043 Maskinskruvfackverk 6-32 X 7/16 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9DMH Modell: U51862.013.0043Korsreferens: 2CB86
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
52SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishEnkel
Huvud Dia.0.321 "
Huvudhöjd0.086 "
Head TypTruss
Längd7 / 16 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek6-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.77
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51862.013.0043 Maskinskruvfackverk 6-32 X 7/16 L, 100PK
52SEK /packa