SQUARE D PS3620G Smältbar busskontakt 200 A | AG7BKY 4B435

SQUARE D PS3620G smältbusskontakt 200 A

Finns i lager
Artikel: AG7BKY Modell: PS3620GKorsreferens: 4B435

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

65 800 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBussanslutningsenhet
Amps200
BrytartypPS
Djup11-2 / 5 "
KapslingsklassificeringNEMA 1
SäkringsklassH, K, R
Höjd16 1 / 5 "
Antal poler3
Fas / tråd3-fas, 3-tråd med mark
Spänning600 VAC
Bredd22.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 32.85
Fartygets höjd (cm)48.26
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)63.5
HS-kod8536908085

Produktinformation:

    • Smältbar / icke smältbar (smältbar)

Produktvarianter

ProduktModellAmpsDjupHöjdSpänningBreddPris
SQUARE D PQ3210G Smältbar busskontakt 100 A | AG7BKJ 4B421 PQ3210G1004-2 / 3 "8.875 "240 VAC19 "20 045 kr
SQUARE D PQ4620G Smältbar busskontakt 200 A | AG7BKX 4B434 PQ4620G20011-2 / 5 "16 1 / 5 "277/480/600 VAC22.5 "38 632 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D PS3620G smältbusskontakt 200 A
65 800 kr /enhet