Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51862.016.0037 Machine Screw Truss 8-32 X 3/8 L, 100PK | AB9DRP 2CE16

APPROVED VENDOR U51862.016.0037 Maskinskruvfackverk 8-32 X 3/8 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9DRP Modell: U51862.016.0037Korsreferens: 2CE16 / 127D06
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
48SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishEnkel
Huvud Dia.0.384-0.364 "
Huvudhöjd0.102 till 0.088 "
Head TypTruss
Längd3 / 8 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek8-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.16
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)6.99
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51862.016.0037 Maskinskruvfackverk 8-32 X 3/8 L, 100PK
48SEK /packa