Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U51862.016.0050 Machine Screw Truss 8-32 X 1/2 L, 100PK | AB9DRR 2CE22

APPROVED VENDOR U51862.016.0050 Maskinskruvfackverk 8-32 X 1/2 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9DRR Modell: U51862.016.0050Korsreferens: 2CE22 / 127D08
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
133SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishEnkel
Huvud Dia.0.384-0.364 "
Huvudhöjd0.102 till 0.088 "
Head TypTruss
Längd1 / 2 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek8-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51862.016.0050 Maskinskruvfackverk 8-32 X 1/2 L, 100PK
133SEK /packa