Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U51862.016.0075 Machine Screw Truss 8-32 X 3/4 L, 100PK | AB9DRU 2CE28

APPROVED VENDOR U51862.016.0075 Maskinskruvfackverk 8-32 X 3/4 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9DRU Modell: U51862.016.0075Korsreferens: 2CE28 / 127D10

Få det Maj 8, Onsdag
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
78SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishEnkel
Huvud Dia.0.384 "
Huvudhöjd0.102 "
Head TypTruss
Längd3 / 4 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek8-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1966
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51862.016.0075 Maskinskruvfackverk 8-32 X 3/4 L, 100PK
78SEK /packa