Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51862.019.0075 Machine Screw Truss Stainless Steel 10-24 X 3/4L, 100PK | AB9DTD 2CE46

APPROVED VENDOR U51862.019.0075 Maskinskruv fackverk rostfritt stål 10-24 X 3/4L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9DTD Modell: U51862.019.0075Korsreferens: 2CE46 / 127D16
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
107SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishEnkel
Huvud Dia.0.448-0.425 "
Huvudhöjd0.118 till 0.103 "
Head TypTruss
Längd3 / 4 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek10-24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.32
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51862.019.0075 Maskinskruv fackverk rostfritt stål 10-24 X 3/4L, 100PK
107SEK /packa