EDWARDS SIGNALING Gröna LED -moduler


Filter
Färg: Grön , Nuvarande omdöme: 0.035A , Hölje: NEMA 3R/4X, IP54/66 , Blinkar per minut: Steady , Husmaterial: polykarbonat , Lamptyp: LED , Linsmaterial: polykarbonat , Montering: Yta eller ledning , Storlek: 70mm , Watt: 5
StilModellSpänningNuvarande ritadDiameterBreddHöjdLampans livLinsdesignOperating temp.Pris (ex moms)
A
270LEDMG240AB
---------
RFQ
A
270LEDMG24ADB
---------
RFQ
A
270LEDSG120AB
---------
RFQ
A
270LEDSG240AB
---------
RFQ
A
270LEDSG24ADB
---------
RFQ
B
270LEDMG24AD
24 VAC/DCVarierar70mm2.83 "3.11 "100,000 timmarEZ Twist and Lock Dome-22 till 122 grader F2 539 SEK
B
270LEDSG24AD
24 VDC0.075A AC, 0.065A DC70mm2.76 "3.11 "100000 timmarcylinder-22 till 140 grader F2 039 SEK
B
270LEDSG120A
120 VAC0.035A AC70mm2.76 "3.11 "100000 timmarcylinder-22 till 140 grader F2 013 SEK
B
270LEDMG120A
120 VACVarierar70mm2.83 "3.11 "100,000 timmarEZ Twist and Lock Dome-22 till 122 grader F2 670 SEK
A
270LEDMG120AB
120 VAC vid 50/60 Hz-2.95 "-16.065 "----
RFQ
B
270LEDMG240A
240 VACVarierar70mm2.83 "3.11 "100,000 timmarEZ Twist and Lock Dome-22 till 122 grader F2 921 SEK
B
270LEDSG240A
240 VAC0.035A AC70mm2.76 "3.11 "100000 timmarcylinder-22 till 140 grader F2 195 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?