Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51900.025.0125 Hex Lag Screw Stainless Steel 1/4 X 1 1/4 L, 50PK | AC8KEX 3AWU2

APPROVED VENDOR U51900.025.0125 Hex Lag-skruv Rostfritt stål 1/4 X 1 1/4 L, 50PK

Finns i lager
Artikel: AC8KEX Modell: U51900.025.0125Korsreferens: 3AWU2 / 166X03
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
225SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex Head Lag Skruv
FinishEnkel
Grade316
Hexstorlek7 / 16 "
Längd1.25 "
MaterialRostfritt stål
Skruvstorlek1 / 4 "
Storlek1 / 4 "
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod7318110000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellGradeHexstorlekArtikelLängdMaterialSkruvstorlekStorlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 27AL1/4X2 Hex Lag Screw 18-8 Rostfritt Stål 1/4 x 2 Inch Längd - Paket med 800 | AC6VWZ 36M015 27AL1 / 4X2-7 / 16 "Hex Lag Skruv2"18-8 rostfritt stål-1 / 4 "8 763 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51900.025.0125 Hex Lag-skruv Rostfritt stål 1/4 X 1 1/4 L, 50PK
225SEK /packa