Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U53462.037.0001 Lock Washer Internal Stainless Steel 3/8 Inch, 50PK | AB7ETH 22UJ92

APPROVED VENDOR U53462.037.0001 Låsbricka internt rostfritt stål 3/8 tum, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB7ETH Modell: U53462.037.0001Korsreferens: 22UJ92
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
73SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsbricka
Passar bultstorlekar3 / 8 "
Inuti Dia.0.384 "
Material410 Stainless Steel
Utanför Dia.0.67 "
Rockwell HårdhetC40
Tjocklek0.032 "
TypIntern tand, typ A

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.04
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)16.99
Fartygets bredd (cm)16.38
HS-kod7318210090
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U53462.037.0001 Låsbricka internt rostfritt stål 3/8 tum, 50PK
73SEK /packa