Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U55000.062.0150 Hex Cap Screw Stainless Steel 5/8-11 X 1-1/2, 10PK | AB7HNQ 23LC39

APPROVED VENDOR U55000.062.0150 Insexskruv Rostfritt stål 5/8-11 X 1-1/2, 10PK

Finns i lager
Artikel: AB7HNQ Modell: U55000.062.0150Korsreferens: 23LC39

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

324SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek5/8 "-11
Diameter5 / 8 "
FinishEnkel
Grade316
Huvudhöjd25 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd15 / 16 "
Längd under huvudet1.5 "
Material316 Stainless Steel
Min. Trådlängd1-1 / 2 "
Rockwell HårdhetB80 till C32
System för mätningInch
Draghållfasthet85,000 till 150,000 PSI
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.5 "
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8361
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekDiameterGradeHuvudhöjdHuvudets breddLängd under huvudetRockwell HårdhetSystem för mätningPris
GODKÄND LEVERANTÖR 3ATY8 Insexskruv Rostfritt stål 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83/4 "-103 / 4 "Ej betygsatt15 / 32 "1.125 "3.75 "B80Inch365SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U55000.062.0150 Insexskruv Rostfritt stål 5/8-11 X 1-1/2, 10PK
324SEK /packa