Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U55000.075.0750 Hex Cap Screw Stainless Steel 3/4-10 X 7-1/2, 5PK | AB8URX 29DT39

APPROVED VENDOR U55000.075.0750 Insexskruv Rostfritt stål 3/4-10 X 7-1/2, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB8URX Modell: U55000.075.0750Korsreferens: 29DT39 / 156P03

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 085 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek3/4 "-10
Diameter3 / 4 "
FinishEnkel
Grade316
Huvudhöjd15 / 32 "
Head TypHex
Längd under huvudet7.5 "
Material316 Stainless Steel
Min. Trådlängd1-3 / 4 "
Rockwell HårdhetB80 till C32
System för mätningInch
Draghållfasthet85,000 till 150,000 PSI
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2"
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.3166
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekDiameterGradeHuvudhöjdHuvudets breddLängd under huvudetRockwell HårdhetSystem för mätningPris
GODKÄND LEVERANTÖR 3ATY8 Insexskruv Rostfritt stål 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83/4 "-103 / 4 "Ej betygsatt15 / 32 "1.125 "3.75 "B80Inch365SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U55000.075.0750 Insexskruv Rostfritt stål 3/4-10 X 7-1/2, 5PK
1 085 kr /packa