Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U55041.037.0075 Socket Cap Skruv Standard Rostfritt Stål 3/8-24X3/4, 50PK | AB7CXT 22TX92

APPROVED VENDOR U55041.037.0075 Insexskruv Standard rostfritt stål 3/8-24X3/4, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB7CXT Modell: U55041.037.0075Korsreferens: 22TX92 / 42KT63
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
1 540 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek3/8 "-24
Drivstorlek5 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.9 / 16 "
Huvudhöjd3 / 8 "
Head TypStandard
Längd under huvudet3 / 4 "
Material316 Stainless Steel
Min. Brottgräns85,000 psi
Rockwell HårdhetB80 till C32
Temp. Räckvidd- 50 grader F till 550 grader F.
Tråd Dia.3 / 8 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3 / 4 "
Tråd storlek24
TrådstilFullt gängat
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9724
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U55041.037.0075 Insexskruv Standard rostfritt stål 3/8-24X3/4, 50PK
1 540 kr /packa