Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U55050.013.0100 Hylsskruv Standard Rostfritt Stål 6-32X1, 100PK | AB7CHV 22TU90

APPROVED VENDOR U55050.013.0100 Insexskruv Standard rostfritt stål 6-32X1, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB7CHV Modell: U55050.013.0100Korsreferens: 22TU90 / 42KT88
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
336SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek# 6-40
Drivstorlek7 / 64 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.1 / 4 "
Huvudhöjd1 / 8 "
Head TypStandard
Längd under huvudet1"
Material316 Stainless Steel
Min. Brottgräns85,000 psi
Rockwell HårdhetB80 till C32
Temp. Räckvidd- 50 grader F till 550 grader F.
Tråd Dia.#6
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3 / 4 "
Tråd storlek32
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318156010
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U55050.013.0100 Insexskruv Standard rostfritt stål 6-32X1, 100PK
336SEK /packa