Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U55050.016.0075 Socket Cap Skruv Standard Rostfritt Stål 8-32X3/4, 100PK | AB7CJC 22TU97

APPROVED VENDOR U55050.016.0075 Insexskruv Standard rostfritt stål 8-32X3/4, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB7CJC Modell: U55050.016.0075Korsreferens: 22TU97 / 42KT95
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
320SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek# 8-32
Drivstorlek9 / 64 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.5 / 16 "
Huvudhöjd5 / 64 "
Head TypStandard
Längd under huvudet3 / 4 "
Material316 Stainless Steel
Min. Brottgräns85,000 psi
Rockwell HårdhetB80 till C32
Temp. Räckvidd- 50 grader F till 550 grader F.
Tråd Dia.#8
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3 / 4 "
Tråd storlek32
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod7318156010
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U55050.016.0075 Insexskruv Standard rostfritt stål 8-32X3/4, 100PK
320SEK /packa