Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U55050.019.0100 Socket Cap Skruv Standard Rostfritt Stål 10-24X1, 100PK | AB7CJL 22TV06

APPROVED VENDOR U55050.019.0100 Insexskruv Standard rostfritt stål 10-24X1, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB7CJL Modell: U55050.019.0100Cross Ref: 22TV06 / 42KU06
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
441SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek# 10-24
Drivstorlek5 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.5 / 16 "
Huvudhöjd1 / 16 "
Head TypStandard
Längd under huvudet1"
Material316 Stainless Steel
Min. Brottgräns85,000 psi
Rockwell HårdhetB80 till C32
Temp. Räckvidd- 50 grader F till 550 grader F.
Tråd Dia.#10
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC7 / 8 "
Tråd storlek24
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4743
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod7318158030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U55050.019.0100 Insexskruv Standard rostfritt stål 10-24X1, 100PK
441SEK /packa