Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U55050.025.0050 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel 1/4-20X1/2, 100PK | AB7CJR 22TV11

APPROVED VENDOR U55050.025.0050 Insexskruv Standard rostfritt stål 1/4-20X1/2, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB7CJR Modell: U55050.025.0050Cross Ref: 22TV11 / 42KU12
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
269SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
Drivstorlek3 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.3 / 8 "
Huvudhöjd1 / 4 "
Head TypStandard
Längd under huvudet1 / 2 "
Material316 Stainless Steel
Min. Brottgräns85,000 psi
Rockwell HårdhetB80 till C32
Temp. Räckvidd- 50 grader F till 550 grader F.
Tråd Dia.1 / 4 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 / 2 "
Tråd storlek20
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.517
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U55050.025.0050 Insexskruv Standard rostfritt stål 1/4-20X1/2, 100PK
269SEK /packa